Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5279 Priză cu flanșă, 2 poli 3 fire împământare, 15A 125V, 5-15R, 1 buc, maro | BC9QGA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5279 Priză cu flanșă, 2 poli 3 fire împământare, 15A 125V, 5-15R, 1 buc, maro

În stoc
Articol: BC9QGA Model: HBL5279
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
€96.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu flanșă
CuloriMetalic
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.230 "-0.720"
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
MaterialOţel inoxidabil
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage1875 W
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5279 Priză cu flanșă, 2 poli 3 fire împământare, 15A 125V, 5-15R, 1 buc, maro
€96.21 /unitate