HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5357 Priză dreaptă, 20A 125V, 5-20R, maro, 1 buc | CE6QXA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5357 Priză dreaptă, 20A 125V, 5-20R, maro, 1 buc

Element: CE6QXA Model: HBL5357
€44.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMaro
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.19 "
Lungime1.94 "
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
wattage2500 W
Lăţime1.63 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5357 Priză dreaptă, 20A 125V, 5-20R, maro, 1 buc
€44.77 /unitate