HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362LC1 Receptacul logic de control al sarcinii, circuit divizat, 2 poli, 20 A, 125 V, maro | BD4LAB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362LC1 Receptacul logic de control al sarcinii, circuit divizat, 2 poli, 20 A, 125 V, maro

Articol: BD4LAB Model: HBL5362LC1
€126.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMaro
Suport conectareÎnapoi cu fir
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEÎnapoi cu fir
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.0 grade până la 40 de grade. C
Voltaj125 V
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362LC1 Receptacul logic de control al sarcinii, circuit divizat, 2 poli, 20 A, 125 V, maro
€126.75 /unitate