HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362LC1W Logic Load Control Receptacle, Split Circuit, 2-Pole, 20A, 125V, White | BD4LZG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362LC1W Logic Load Control Receptacle, Split Circuit, 2-Pole, 20A, 125V, White

Articol: BD4LZG Model: HBL5362LC1W
€161.78 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriAlb
Suport conectareÎnapoi cu fir
Evaluare curentA 20
Diametrul BCEÎnapoi cu fir
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.0 grade până la 40 de grade. C
Voltaj125 V
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 10 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362LC1W Logic Load Control Receptacle, Split Circuit, 2-Pole, 20A, 125V, White
€161.78 /unitate