HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369CM2 Conector mamă, drept, 20A 125V, 5-20R, negru, 1 buc | CE6QYJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369CM2 Conector mamă, drept, 20A 125V, 5-20R, negru, 1 buc.

Element: CE6QYJ Model: HBL5369CM2
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
CuloriNegru, alb
Gama de conductori# 18 AWG la # 10 AWG
Suport conectareTerminalele cu șurub
Cord Dia. Gamă0.250 "-0.655"
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Diametrul D# 18 AWG la # 10 AWG
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.53 "
IzolațieCorp izolat
Lungime2.78 "
MaterialPolicarbonat
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Temp. EvaluareMax continuu - 75 de grade C, minim - -40 fara impact
Voltaj125 VAC
Lăţime1.41 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG

Detalii produs:

    • Insulgrip Heavy Duty

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369CM2 Conector mamă, drept, 20A 125V, 5-20R, negru, 1 buc.