DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS HBL560B9WP Iec Pin și intrare manșon, tată, 60 - 63 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, albastru | BD4KBG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B9WP Priză Iec cu pin și manșon, tată, 60 - 63 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, albastru

Articol: BD4KBG Model: HBL560B9WP
€818.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare pin și manșon IEC
CuloriAlbastru
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de conductori5
Număr de poli4
Număr de fire5
Fază3
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
Voltaj120 / 208 VAC
Dimensiunea firului# 8 - # 2 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560B9WP Priză Iec cu pin și manșon, tată, 60 - 63 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, albastru
€818.76 /unitate