Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5965VGY Fișă tată cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15P, gri, 1 buc | AC8QNT 3D934

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5965VGY Fișă tată cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15P, gri, 1 buc.

În stoc
Articol: AC8QNT Model: HBL5965VGYCrucea Ref: 3D934
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
€25.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldop
amperi15
antimicrobianaNu
CuloriGri
Suport conectareTerminalele cu șurub
Dimensiunea cablului0.220 - 0.660 "
Evaluare curentA 15
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateComercial
HP0.5
IP Rating-ul20
MaterialPolicarbonat
Max. HP2
Configurare NEMA5-15P
NEMA Rating-ul5-15P
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 12 AWG
Tipul firuluiUnelte de suspensie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria Valise, grad spital, drept,

Variante de produs

ProdusModelArticolHPamperiCuloriIP Rating-ulLungimeMaterialMax. HPPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5466C Fișă cu lamă dreaptă, 2 poli, 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466Cdop220Negru, alb201.97 "Nailon2€65.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5666C mufă tată, rezistentă, 6-15P, negru și alb, 1-1/2 CP | AB4CXL 1X995 HBL5666Cdop1.515Negru, alb201.97 "Nailon1.5€51.63
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5866VY Fișă tată cu lamă dreaptă, 2-P 2-W fără împământare, 15A 125V, 1-15P, galben, 1 buc | AB4CXN 1X997 HBL5866VYdop0.515Galben201.68 "Nailon0.5€30.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5364VBK Fișă tată cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20P, negru, 1 buc | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKdop120Negru20-Policarbonat1€41.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5464VY Fișă tată cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 250V, 6-20P, galben, 1 buc | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VYdop220Galben201.88 "Nailon2€47.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL56CM66C Fișă tată cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 250V, 6-15P, galben, 1 buc | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66Cdop1.515Galben201.97 "Nailon1.5€61.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8364V Fișă tată cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 20A 125V, 5- 20P, alb, 1 buc | AC2MJV 2LBY2 HBL8364Vdop120Alb201.88 "Nailon1€48.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5965VGY Fișă tată cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15P, gri, 1 buc.
€25.45 /unitate