Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL717IVA Raceway Internal Cot Ivory | AB3GCC 1RYX2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL717IVA Raceway Interior Cot Ivory

În stoc
Articol: AB3GCC Model: HBL717IVACrucea Ref: 1RYX2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCotul interior al pistei
CuloriFildeş
Înălţime0.9 "
Lungime3.33 "
MaterialOţel
Tip cursăMetalic
Subcategoriecoate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolLungimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL711IVA Raceway Cot plat de 90 de grade Ivory | AB3GCB 1RYX1 HBL711IVA2.68 "Cot plat 90 grade2.68 "€6.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL717IVA Raceway Interior Cot Ivory
€8.98 /unitate