Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7555 Female Connector, 10A, 250V/15A, 125V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding | BC8NJD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7555 Female Connector, 10A, 250V/15A, 125V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding

În stoc
Articol: BC8NJD Model: HBL7555
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
€87.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
Gama de cabluri0.296-0.625 "
CuloriNegru
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.296 "-0.625"
Evaluare curent10 / 15 A
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.78 "
IzolațieCorp izolat
Lungime1.53 "
Materialfenolic
MontareMontat pe cablu
Număr de poli3
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
Voltaj250 / 125 V
Lăţime1.53 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7555 Female Connector, 10A, 250V/15A, 125V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding
€87.85 /unitate