Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL7565CY, 10A, 250V/15A, 125V, 3 poli, 3 fire fără împământare | BC8NUX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL7565CY, 10A, 250V/15A, 125V, 3 poli, 3 fire fără împământare

În stoc
Articol: BC8NUX Model: HBL7565CY
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
€86.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
CuloriGalben
Suport conectareȘuruburi terminale de presiune
Cord Dia. Gamă0.230 "-0.720"
Evaluare curentA 10
Diametrul BCEȘuruburi terminale de presiune
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime2.78 "
IzolațieCorp izolat
Lungime1.53 "
MaterialNailon
MontareMontat pe cablu
Număr de poli3
Număr de fire3-fire fără împământare
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
Temp. EvaluareContinuă maximă: 75 de grade. C; Minim continuu: -40 de grade. C fără impact, -25 de grade. cu impact.
Voltaj250 / 125 V
Lăţime1.53 "
Dimensiunea firului# 18 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector HBL7565CY, 10A, 250V/15A, 125V, 3 poli, 3 fire fără împământare
€86.04 /unitate