Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9330 Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 30A 250V, 6-30R, negru, 1 buc | AE7LHA 5Z895

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9330 Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 30A 250V, 6-30R, negru, 1 buc.

În stoc
Articol: AE7LHA Model: HBL9330Crucea Ref: 5Z895

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€113.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient cu montare încasată
amperi30
Cerere de MediuMedii industriale
CuloriNegru
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 30
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
TaxăGreu
CalitateSpecificație
Înălţime2.23 "
HP2
IP Rating-ul20
Lungime3.28 "
MaterialTermoplastic / compozit
Max. HP2
Tip montareSpăla
Configurare NEMA6-30R
NEMA Rating-ul6-30R
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletSingur
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj250 VAC
Voltaj250 V
wattage7500 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime2.25 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 4 AWG
Metoda de cablareSpate și lateral

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiEvaluare curentHPMax. HPConfigurare NEMANEMA Rating-ulPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9367 Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 50A 250V, 6-50R, negru, 1 buc | AE7LHC 5Z897 HBL936750A 50336-50R6-50R€132.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9330 Priză cu lamă dreaptă, împământare 2-P 3-W, 30A 250V, 6-30R, negru, 1 buc.
€113.03 /unitate