Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAC2 Contact auxiliar, pentru 30A, 60A și 100A, serviciu pilot | AB9NFA 2EAV5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Contact auxiliar HBLAC2, pentru 30A, 60A și 100A, serviciu pilot

În stoc
Element: AB9NFA Model: HBLAC2Crucea Ref: 2EAV5
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
€152.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContact auxiliar
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 3,000 V
Max. Voltaj600
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
TipPauză înainte de pauză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536490065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea comutatorului de deconectare (30, 60 și 100A)
    • Caracteristici speciale: Break Before Break, NO/NC

Variante de produs

ProdusModelArticolMax. VoltajTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAC1 Contact auxiliar, pentru 30A, 60A și 100A, serviciu pilot | AB9NEZ 2EAV4 HBLAC1Contact auxiliar600Pauză După Pauză€150.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10RC Capac de înlocuire, 100 A, 600 VAC | AB9NFC 2EAV7 HBLDS10RCCapac de înlocuire600 VACNefuzibil€223.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RC Întrerupător de deconectare închis, 30 A | AB9NFF 2EAW1 HBLDS3RCÎntrerupător de deconectare inclus-Nefuzibil€213.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RS Comutator de înlocuire, cu trei poli, 30A, negru | AB9NFG 2EAW2 HBLDS3RSComutator de înlocuire600Nefuzibil€332.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6RC Întrerupător de deconectare închis, 60 A, gri | AB9NFJ 2EAW4 HBLDS6RCÎntrerupător de deconectare inclus-Nefuzibil€252.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Contact auxiliar HBLAC2, pentru 30A, 60A și 100A, serviciu pilot
€152.19 /unitate