Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAC1 Contact auxiliar, pentru 30A, 60A și 100A, serviciu pilot | AB9NEZ 2EAV4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Contact auxiliar HBLAC1, pentru 30A, 60A și 100A, serviciu pilot

În stoc
Articol: AB9NEZ Model: HBLAC1Crucea Ref: 2EAV4

Descarcă-l Mai 3, Vineri
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
€150.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContact auxiliar
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 3,000 V
Max. Voltaj600
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
TipPauză După Pauză

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536490065
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dispozitivul de cablare Hubbell Contactul auxiliar Kellems HBLAC1 este utilizat în sistemele electrice, protecția motoarelor, monitorizarea circuitelor și aplicațiile de semnalizare pentru îmbunătățirea funcționalității și fiabilității echipamentelor și utilajelor. Acest contact auxiliar previne defecțiunile electrice în condiții neuniforme.

Caracteristici:

  • Are tensiune dielectrică pentru a rezista la capacități de 3000 V pentru o izolare electrică îmbunătățită.
  • Acest contact auxiliar Hubbell HBLAC1 oferă o tensiune maximă de lucru de 600V RMS și are 10000 de cicluri mecanice și 6000 de cicluri electrice pentru durabilitate pe termen lung.
  • Dispune de picioare externe complet reglabile pentru opțiuni flexibile de montare.
  • Acest contact auxiliar Hubbell HBLAC1 este rezistent la umiditate IP66 pentru a se adapta condițiilor umede sau umede.
  • Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 75 de grade C.

Accesorii compatibile:

  • Hubbell Întrerupător de deconectare HBLDS3: Acest întrerupător este utilizat împreună cu contactul auxiliar HBLAC1 al mărcii pentru a oferi un mijloc de izolare în siguranță a echipamentelor electrice de sursa de alimentare. Are o carcasă clasificată NEMA 4X pentru a preveni pericolele electrice și scurtcircuitele. Acest întrerupător are o carcasă nemetalică și picioare de montare reglabile pentru flexibilitate și durabilitate la instalare.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când aleg un contact auxiliar?

A.

    A.
  • Asigurați-vă compatibilitatea tensiunii cu sistemul dvs. electric.
  • Verificați valorile curente pentru sarcina echipamentului dvs.
  • Luați în considerare condițiile de mediu precum temperatura și umiditatea.
  • Verificați certificatele de siguranță relevante.
  • Urmați instrucțiunile producătorului pentru instalarea și cablarea corespunzătoare.
  • Inspectați periodic și mențineți contactul auxiliar pentru uzură.

Î. Ce se întâmplă cu contactul auxiliar Hubbell HBLAC1 în timpul unei stări de scurtcircuit?

A.

    A.
  • În timpul unei stări de scurtcircuit, contactul auxiliar poate experimenta curenți mari peste capacitatea sa nominală.
  • Acest lucru poate duce la supraîncălzire și deteriorări potențiale ale contactului auxiliar.
  • Contactul se poate suda sau fuziona împreună în cazuri extreme.
  • Este esențial să alegeți un contact auxiliar cu curent nominal adecvat pentru a preveni astfel de probleme în timpul scurtcircuitelor.

Q. Are Raptor Supplies orice contacte auxiliare nefuzibile de la Hubbell?

R. Da, clienții care caută contacte auxiliare nefuzibile pot opta pentru Hubbell HBLDS3RC, HBLDS6RC și HBLDS10RC dispozitive de aerisire.

Variante de produs

ProdusModelArticolMax. VoltajTipPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAC2 Contact auxiliar, pentru 30A, 60A și 100A, serviciu pilot | AB9NFA 2EAV5 HBLAC2Contact auxiliar600Pauză înainte de pauză€152.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10RC Capac de înlocuire, 100 A, 600 VAC | AB9NFC 2EAV7 HBLDS10RCCapac de înlocuire600 VACNefuzibil€223.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RC Întrerupător de deconectare închis, 30 A | AB9NFF 2EAW1 HBLDS3RCÎntrerupător de deconectare inclus-Nefuzibil€213.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RS Comutator de înlocuire, cu trei poli, 30A, negru | AB9NFG 2EAW2 HBLDS3RSComutator de înlocuire600Nefuzibil€332.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6RC Întrerupător de deconectare închis, 60 A, gri | AB9NFJ 2EAW4 HBLDS6RCÎntrerupător de deconectare inclus-Nefuzibil€252.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Contact auxiliar HBLAC1, pentru 30A, 60A și 100A, serviciu pilot
€150.00 /unitate