Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP720FS Capac pentru cutie, 1 grup, deschidere de 1.60 inchi, pentru cutie portabilă de priză, gri | AA9JGZ 1DJL7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Capac pentru cutie HBLP720FS, 1 grup, deschidere de 1.60 inchi, pentru cutie de priză portabilă, gri

În stoc
Articol: AA9JGZ Model: HBLP720FSCrucea Ref: 1DJL7

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€24.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul cutiei de ieșire
CuloriGri
Construcţieturnate
Cord Dia. Gamă0.38 "-0.75"
finalizareaTextură ușoară
Materialtermoplastic
MontareSuport cutie
Numărul bandelor1
Număr de puncte de desfacere1-Dispozitiv
PlÅcuĠaUn singur recipient cu diametrul găurii de 1.60"
Mărimea4.56 "x 2.84"
TipCutie de priză portabilă
Rezistent la intemperiiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Stabilizat UV

Variante de produs

ProdusModelPlÅcuĠaCuloriConstrucţieMărimeaTipfinalizareaArticolMaterialPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP7FS Capac pentru cutie, 1 grup, deschidere de 1.40 inchi, pentru cutie portabilă de priză, gri | AA9JGY 1DJL6 HBLP7FSUn singur recipient cu 1.40" Dia. OrificiuGri-4.56 "x 2.84"Cutie de priză portabilăTextură ușoarăCapacul cutiei de ieșireValox€18.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL96067 Capac de blocare, 1 grup, deschidere de 1.40 inchi, alamă periată | AD7APQ 4D095 HBL96067-AlamăfabricateStandardBlocareaBrushedAcoperiAlamă€423.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Capac pentru cutie HBLP720FS, 1 grup, deschidere de 1.60 inchi, pentru cutie de priză portabilă, gri
€24.35 /unitate