HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HDC25BK cablu HDMI, cuplaj, negru, lungime 25 ft | CE6NHV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HDC25BK cablu HDMI, cuplaj, negru, lungime 25 ft

Articol: CE6NHV Model: HDC25BK
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu HDMI
Material pentru împletiturăCupru împletit
Dimensiunea conductorului# 27 AWG
Evaluare curentA 0.5
Număr de conductori15
În afara Dia.0.375 "
Rezistență30 mili ohmi Max
Voltaj40 kV

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HDC25BK cablu HDMI, cuplaj, negru, lungime 25 ft