HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352WTR Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Back And Side Wired, White, 1 Pk | BD3YCF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352WTR Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Back And Side Wired, White, 1 Pk

Item: BD3YCF Model: IG5352WTR
€40.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriAlb
Suport conectareTerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCETerminale cu șurub cu fir din spate și lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.07 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade C și minim -40 de grade C fără grad de impact C
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage2500 W
Lăţime1.57 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352WTR Straight Receptacle, Duplex, 20A 125V, Back And Side Wired, White, 1 Pk
€40.31 /unitate