HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IM35AR1GY Av Istation Module, 3.5mm Stereojack, Two Rca Audio, 1-Unit, Gray | CE6NLW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IM35AR1GY Av Istation Module, 3.5mm Stereojack, Two Rca Audio, 1-Unit, Gray

Element: CE6NLW Model: IM35AR1GY
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolModulul iStation
Suport conectarePlug-n-play
Material de contactCupru beriliu
Diametrul BCEPlug-n-play
Rezistență100 Ohm
Temp. EvaluarePe TIA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IM35AR1GY Av Istation Module, 3.5mm Stereojack, Two Rca Audio, 1-Unit, Gray