Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123SP Comutator cu comutator Spdt 3 Conector Pornit/Oprit/Pornit | AC9QGK 3HZ92

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123SP Comutator comutator Spdt 3 Conector Pornit/Oprit/Pornit

În stoc
Articol: AC9QGK Model: M123SPCrucea Ref: 3HZ92
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
€21.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Culoare actuatorNegru
Lungimea actuatorului0.67 "
Stilul actuatoruluiPârghie aplatizată
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DCSarcină inductivă 15A, sarcină lampă 5A la 12V
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni3
Temp. De funcționare Gamă-10 grade până la 105 grade F
Utilizare recomandatăPompe de santină, selector de viteză, lumini, lumini de navigație
Stem Dia. și dimensiunea firului0.48 "Dia., 0.47" -32UNC-2A
Lungimea tijei0.37 "
Funcția de comutareOn / Off / On
Terminale0.43 "Lug / Tab

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536509040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (negru)

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiUtilizare recomandatăFuncția de comutarePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MMSP Comutator comutator Spdt Pornit/Oprit/Pornit | AC9QGH 3HZ90 M123MMSP0.8 "Îndepărtați fileleMomentary On / Off / Momentary On€22.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123MSP Comutator comutator Spdt Pornit/Oprit/Pornit | AC9QGJ 3HZ91 M123MSP0.67 "Pompe de santinăMomentary On / Off / On€22.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M123SP Comutator comutator Spdt 3 Conector Pornit/Oprit/Pornit
€21.94 /unitate