Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C7R Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, galben | BD4VKJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C7R Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, galben

În stoc
Articol: BD4VKJ Model: M5100C7R
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
€1,928.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
CuloriGalben
Dimensiunea conductorului# 3 - # 1/0 AWG
Evaluare curentA 100
Condiții de expunereEtanş
Stil de montarecordon
Număr de conductori5
Număr de poli4
Număr de fire5
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
Voltaj277 / 480 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C7R Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 poli, galben
€1,928.91 /unitate