Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C9 Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, galben | BD4TMC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C9 Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, galben

În stoc
Element: BD4TMC Model: M5100C9
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
€1,924.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector pin și manșon IEC
CuloriGalben
Dimensiunea conductorului# 4 - # 2 AWG
Evaluare curentA 100
Condiții de expunereEtanş
Stil de montarecordon
Număr de conductori5
Număr de poli4
Număr de fire5
Interval de temperatură75 până la -40 grade C, -25 grade C cu impact
Voltaj120 / 208 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C9 Iec Pin și conector manșon, mamă, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, galben
€1,924.38 /unitate