Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123SP Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC9QQH 3JC07

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123SP Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni

În stoc
Articol: AC9QQH Model: MR123SPCrucea Ref: 3JC07
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
€25.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
Evaluare contact AC15A Sarcină inductivă
Culoare carcasăNegru
Formular de contactSPDT
Evaluare contact DC5A @ 12V
Orificiu de montare0.875 "x 1.5"
Număr de conexiuni3
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 100 de grade F
Utilizare recomandatăPompe de santină, selector de viteză, lumini, lumini de navigație
Schimbați culoareaNegru
Funcția de comutareOn / Off / On
TerminaleFila Conectare rapidă de 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Utilizare cu claxon, pompe de santină, selector de viteză, lumini, lumini de navigație

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactNumăr de conexiuniUtilizare recomandatăPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223SP Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AC9QQL 3JC11 MR223SPDPDT6Lămpi de navigație, ștergătoare, rezervoare cu combustibil dublu€32.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123SP Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni
€25.72 /unitate