Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223MMSP Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni | AC9QQK 3JC10

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223MMSP Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni

În stoc
Articol: AC9QQK Model: MR223MMSPCrucea Ref: 3JC10

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€39.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator basculant
Evaluare contact AC15A Sarcină inductivă
Culoare carcasăNegru
Formular de contactDPDT
Evaluare contact DC5A @ 12V
Orificiu de montare0.875 "x 1.5"
Număr de conexiuni6
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 100 de grade F
Utilizare recomandatăTrolii, lamele de decupare, rezervoare duble de combustibil
Schimbați culoareaNegru
Funcția de comutareMomentary On / Off / Momentary On
TerminaleFila Conectare rapidă de 1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Utilizare cu claxon, trolii, lamele de tăiere, rezervoare duble de combustibil

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactNumăr de conexiuniUtilizare recomandatăPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MMSP Comutator basculant Spdt 3 Conexiuni | AC9QQF 3JC05 MR123MMSPSPDT3Îndepărtați filele€30.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223MMSP Comutator basculant Dpdt 6 Conexiuni
€39.89 /unitate