Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP5I Placă de perete, Nailon, 5-Gang, 5 Toggle, Ivory | AC3ZLH 2XVD2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă de perete NP5I, nailon, 5 grupuri, 5 comutatoare, fildeș

În stoc
Element: AC3ZLH Model: NP5ICrucea Ref: 2XVD2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutați placa de perete a comutatorului
CuloriFildeş
Construcţieturnate
EliminaCinci Comutare
Montare finală 1Cinci Comutare
finalizareaSmooth
MaterialNailon
MontareMontarea cu șurub
Numărul bandelor5 viteze
OrientareMontaj vertical
MărimeaStandard
Grosime0.06
Rezistent la intemperiiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS3925900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul bandelorCuloriConstrucţieMărimeaGrosimeLăţimeEliminafinalizareaPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1 Placă de perete, nailon, 1 grup, deschidere cu comutator, maro | AB2GLT 1LXR3 NP11 vitezeMaroturnateStandard0.252.87 "Un singur comutatorSmooth€0.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1GY Placă de perete, nailon, 1 grup, 1 comutator, gri | AB2GMC 1LXT3 NP1GY1 vitezeGriturnateStandard0.252.87 "Un singur comutatorSmooth-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1I Placă de perete, nailon, 1 grup, 1 comutator, fildeș | AB2GMD 1LXT4 NP1I1 vitezeFildeşturnateStandard0.252.87 "Un singur comutatorSmooth-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP1R Placă de perete, nailon, 1 grup, 1 comutator, roșu | AB2GME 1LXT5 NP1R1 vitezeRoșuturnateStandard0.252.87 "Un singur comutatorSmooth-
RFQ
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS NP2 Placă de perete, nailon, 2 grupuri, 2 comutatoare, maro | AB2GMG 1LXT7 NP22 vitezeMaroturnateStandard0.254.68 "Două ComutareSmooth€0.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2GY Placă de perete, Nailon, 2-Gang, 2 Toggle, Gri | AB2GNH 1LXY4 NP2GY2 vitezeGriturnateStandard0.254.68 "Două ComutareSmooth€0.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP2I Placă de perete, Nailon, 2-Gang, 2 Toggle, Ivory | AB2GNJ 1LXY5 NP2I2 vitezeFildeşturnateStandard0.254.68 "Două ComutareSmooth€0.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă de perete NP5I, nailon, 5 grupuri, 5 comutatoare, fildeș
€1.15 /unitate