HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR151AL Receptacle, unic, 15A, 125V, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminale de împingere, migdale | CE6RQJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză RR151AL, unică, 15 A, 125 V, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminale de împingere, migdale

Articol: CE6RQJ Model: RR151AL
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriMigdală
Suport conectareCablat lateral
Evaluare curentA 15
Diametrul BCECablat lateral
Materialtermoplastic
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de poli2
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
FazăMonofazate
Voltaj125 VAC
wattage1875
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 12 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză RR151AL, unică, 15 A, 125 V, 2 poli, împământare cu 3 fire, terminale de împingere, migdale