Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR450WIPCN Single Panel Mount Receptacle, 50A, 125/250V, 3-Pole, Black, With Plate | BD3RBQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR450WIPCN Priză cu montare pe un singur panou, 50A, 125/250V, 3 poli, negru, cu placă

În stoc
Articol: BD3RBQ Model: RR450WIPCN
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
€30.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriAlb
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 50
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Materialtermoplastic
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul14-50R
Număr de poli3
Număr de fireÎmpământare cu 4 fire
FazăMonofazate
Voltaj125 / 250 VAC
wattage12500
Dimensiunea firului#10 AWG Min #6 AWG Max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR450WIPCN Priză cu montare pe un singur panou, 50A, 125/250V, 3 poli, negru, cu placă
€30.99 /unitate