Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RRD205I Priză cu un singur decorator, cu împământare automată, 20A, 250V, 2 poli, fildeș | BD2CCG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RRD205I Priză de decorare unică, cu împământare automată, 20 A, 250 V, 2 poli, fildeș

În stoc
Articol: BD2CCG Model: RRD205I

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€39.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient de decorator
CuloriFildeş
Suport conectareCablat lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCECablat lateral
Materialtermoplastic
MontareMontarea cu șurub
NEMA Rating-ul6-20R
Număr de poli2
Număr de fireÎmpământare cu 3 fire
FazăMonofazate
Voltaj250 kV
wattage5000
Dimensiunea firului# 14 AWG la # 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RRD205I Priză de decorare unică, cu împământare automată, 20 A, 250 V, 2 poli, fildeș
€39.08 /unitate