Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA7 Placă de perete, 1 grup, pentru dispozitive cu 15 și 2 fire de 3 amperi, aluminiu | AD7APT 4D105

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă de perete SA7, 1 grup, pentru dispozitive cu 15 și 2 fire de 3 amperi, aluminiu

În stoc
Element: AD7APT Model: SA7Crucea Ref: 4D105

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€12.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de perete cu un singur recipient
CuloriSilver
Construcţietimbrat
EliminaO deschidere de 1.40 "
Montare finală 1O deschidere de 1.40 "
finalizareaBrushed
MaterialAluminiu
MontareMontarea cu șurub
Numărul bandelor1 viteze
Temperatura de operare.-40 grade C la 85 de grade. C
OrientareMontaj vertical
MărimeaStandard
Grosime0.05
Tip1.40 "Dia. Gaură
Rezistent la intemperiiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)18.29
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialGrosimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SB7 Placă de perete, 1 grup, pentru dispozitive cu 15 și 2 fire de 3 amperi, alamă | AD7AQG 4D157 SB7AlamăAlamă0.04€26.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă de perete SA7, 1 grup, pentru dispozitive cu 15 și 2 fire de 3 amperi, aluminiu
€12.28 /unitate