Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1051 Conector cablu Npt 0.88-1.00 inch Aluminiu | AE3XZG 5GTF7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1051 Conector cablu Npt 0.88-1.00 inch aluminiu

În stoc
Articol: AE3XZG Model: SHC1051Crucea Ref: 5GTF7
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
€77.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de cablu
CuloriAluminiu prelucrat
Dimensiunea conductei1-1/4 "
Tipul ConnectorBărbat drept
Cord Dia. (În.)0.88-1.00
Cord Dia. Gamă0.88 "până la 1.00"
Lungime2.44 "
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialAluminiu prelucrat
Min. Gât Dia. (În.)0.88
TipNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7609000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriDimensiunea conducteiTipul ConnectorArticolLungimeMasculin FemininMaterialPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100BA Conector cablu Profil scăzut Negru 1 inch | AB9KNN 2DPD9 SEC100BANPTNegru1"Profil drept și redusConector de cablu2.41 "FemeieNailon€16.43
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100GA Conector cablu Profil scăzut gri 1 inch | AB9KNP 2DPE1 SEC100GANPTGri1"Profil drept și redusConector de cablu2.41 "FemeieNailon€17.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38BA Conector cablu Profil redus negru 3/8 inch | AB9KNQ 2DPE2 SEC38BANPTNegru3 / 8 "Profil drept și redusConector de cablu1.41 "FemeieNailon€4.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38GA Conector cablu Profil scăzut gri 3/8 in | AB9KNR 2DPE3 SEC38GANPTGri3 / 8 "Profil drept și redusConector de cablu1.41 "FemeieNailon€4.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50BA Conector cablu Profil redus negru 1/2 inch | AB9KNT 2DPE4 SEC50BANPTNegru1 / 2 "Profil drept și redusConector de cablu1.7 "FemeieNailon€6.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50GA Conector cablu Profil scăzut gri 1/2 inch | AB9KNU 2DPE5 SEC50GANPTGri1 / 2 "Profil drept și redusConector de cablu1.7 "FemeieNailon€6.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC75BA Conector cablu Profil redus negru 3/4 inch | AB9KNV 2DPE6 SEC75BANPTNegru3 / 4 "Profil drept și redusConector de cablu2"FemeieNailon€10.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1051 Conector cablu Npt 0.88-1.00 inch aluminiu
€77.91 /unitate