Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100BA Conector cablu Profil scăzut Negru 1 inch | AB9KNN 2DPD9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector pentru cablu SEC100BA Profil redus negru 1 in

În stoc
Articol: AB9KNN Model: SEC100BARef încrucișat: 2DPD9
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
€16.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de cablu
CuloriNegru
Dimensiunea conductei1"
Tipul ConnectorProfil drept și redus
Cord Dia. (În.)0.59-1.00
Cord Dia. Gamă0.59 "până la 1.00"
Lungime2.41 "
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininFemeie
MaterialNailon
Min. Gât Dia. (În.)0.59
TipNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipCuloriDimensiunea conducteiTipul ConnectorArticolLungimeMasculin FemininMaterialPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC100GA Conector cablu Profil scăzut gri 1 inch | AB9KNP 2DPE1 SEC100GANPTGri1"Profil drept și redusConector de cablu2.41 "FemeieNailon€17.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38BA Conector cablu Profil redus negru 3/8 inch | AB9KNQ 2DPE2 SEC38BANPTNegru3 / 8 "Profil drept și redusConector de cablu1.41 "FemeieNailon€4.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC38GA Conector cablu Profil scăzut gri 3/8 in | AB9KNR 2DPE3 SEC38GANPTGri3 / 8 "Profil drept și redusConector de cablu1.41 "FemeieNailon€4.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50BA Conector cablu Profil redus negru 1/2 inch | AB9KNT 2DPE4 SEC50BANPTNegru1 / 2 "Profil drept și redusConector de cablu1.7 "FemeieNailon€6.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC50GA Conector cablu Profil scăzut gri 1/2 inch | AB9KNU 2DPE5 SEC50GANPTGri1 / 2 "Profil drept și redusConector de cablu1.7 "FemeieNailon€6.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC75BA Conector cablu Profil redus negru 3/4 inch | AB9KNV 2DPE6 SEC75BANPTNegru3 / 4 "Profil drept și redusConector de cablu2"FemeieNailon€10.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SEC75GA Conector cablu Profil scăzut gri 3/4 in | AB9KNW 2DPE7 SEC75GANPTGri3 / 4 "Profil drept și redusConector de cablu2"FemeieNailon€9.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Conector pentru cablu SEC100BA Profil redus negru 1 in
€16.43 /unitate