HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152IGL Style Line Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, nailon, portocaliu | CE6QBY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză de linie stil SNAP2152IGL, 15A 125V, împământare 2-P 3-W, nailon, portocaliu

Element: CE6QBY Model: SNAP2152IGL
€32.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStyle Line Receptacle
CuloriPortocaliu
Suport conectareConectat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEConectat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.1 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.64 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Detalii produs:

    • Dispozitive cu lamă dreaptă, recipiente, pământ izolat, Style Line Decorator Duplex, Snapconnect

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentMax. HPNEMA Rating-ulPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162C1LA Receptacle de linie stil, 20A 125V, împământare 2-P 3-W, nailon, migdale ușoare | BD3KZB SNAP2162C1LAMigdală ușoarăA 2015-20R€25.10
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152C2LA Style Line Prize, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, nailon, light migdale | BD3QFU SNAP2152C2LAMigdală ușoarăA 150.55-15R€21.60
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162BLTRA Style Line Prize, 20A 125V, 2-P 3-W împământare, nailon, 5-20R, albastru | BD3TBH SNAP2162BLTRAAlbastruA 2015-20R€25.70
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162LANA Style Line Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W împământare, 5-20R, nailon, light migdale | BD3URA SNAP2162LANAMigdală ușoarăA 2015-20R€17.79
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2162RNA Receptacle de linie, 20A 125V, 2-P 3-W împământare, 5- 15R, nailon, roșu | BD3VLB SNAP2162ARNRoșuA 2015-20R€17.79
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152BLSCTRA Style Line Prize, 15A 125V, Sc, 2-P 3-W împământare, 5-15R, nailon, albastru | BD3WFK SNAP2152BLSCTRAAlbastruA 150.55-15R€25.49
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2152C1W Style Line Prize, 15A 125V, 2-P 3-W împământare, nailon, alb | BD3XGA SNAP2152C1WAlbA 150.55-15R€22.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Priză de linie stil SNAP2152IGL, 15A 125V, împământare 2-P 3-W, nailon, portocaliu
€32.43 /unitate