HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262INA Priză dreaptă, 15A 125V, 5-15R, nailon, fildeș | BD3WJT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262INA Priză dreaptă, 15A 125V, 5-15R, nailon, fildeș

Articol: BD3WJT Model: SNAP5262INA
€18.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriFildeş
Suport conectareConectat
Evaluare curentA 15
Diametrul BCEConectat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.1 "
Lungime3.28 "
MaterialNailon
Max. HP0.5
NEMA Rating-ul5-15R
Număr de conductoriÎmpământare cu 3 fire
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.64 "
Dimensiunea firului# 12 AWG

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262INA Priză dreaptă, 15A 125V, 5-15R, nailon, fildeș
€18.63 /unitate