Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS113 Placă de perete, 2 grupuri, 1 deschidere cu comutator, 1 necomplet, dimensiune standard, oțel inoxidabil | AD7ATE 4D487

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă de perete SS113, cu 2 grupuri, 1 deschidere cu comutator, 1 goală, dimensiune standard, oțel inoxidabil

În stoc
Element: AD7ATE Model: SS113Crucea Ref: 4D487
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
€46.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de comutare / placă de perete goală
CuloriSilver
Construcţietimbrat
EliminaUn comutator, o cutie montată în gol
Montare finală 1Un comutator, o cutie montată în gol
finalizareaPerie
MaterialOţel inoxidabil
MontareMontarea cu șurub
Numărul bandelor2 viteze
OrientareMontaj vertical
PlÅcuĠaSpecialitate metalică
MărimeaStandard
Grosime0.035
TipComutator și gol
Rezistent la intemperiiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P113I Comutator basculant/Placă de perete goală, 2 canale, fildeș, plastic | CJ3QLG 55KT69 P113I€1.58
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P113W Comutator basculant/Placă de perete goală, 2 canale, alb, plastic | CJ3QLH 55KT94 P113W€1.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Placă de perete SS113, cu 2 grupuri, 1 deschidere cu comutator, 1 goală, dimensiune standard, oțel inoxidabil
€46.96 /unitate