Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS12RKL Placă de perete, 1 grup, 1 deschidere de securitate, dimensiune standard, oțel inoxidabil | AB3HWE 1TJX1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS12RKL Placă de perete, 1 grup, 1 deschidere de siguranță, dimensiune standard, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AB3HWE Model: SS12RKLCrucea Ref: 1TJX1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€26.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare cheie Barrell / placa de perete cu 2 poziții
CuloriSilver
Construcţietimbrat
EliminaO gaură pentru comutatoarele cu cheie rotativă
Montare finală 1O gaură pentru comutatoarele cu cheie rotativă
finalizareaSmooth
MaterialOţel inoxidabil
MontareMontarea cu șurub
Numărul bandelor1 viteze
OrientareMontaj vertical
PlÅcuĠaPentru comutatorul cu cheie cu butoi
MărimeaStandard
Grosime0.035
TipON / OFF
Rezistent la intemperiiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Rezistent la manipulare

Variante de produs

ProdusModelNumărul bandelorPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS12RKLM Placă de perete, 1 grup, 1 deschidere de securitate, dimensiune standard, oțel inoxidabil | AB3HWF 1TJX2 SS12RKLM1 viteze€24.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS22RKL Placă de perete, 2-Gang, 1 Deschidere de securitate, Gravat On/Off, Oțel inoxidabil | AB3HWG 1TJX3 SS22RKL2 viteze€41.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS22RKLM Placă de perete, 2-Gang, 1 deschidere de securitate, dimensiune standard, oțel inoxidabil | AB3HWH 1TJX4 SS22RKLM2 viteze€42.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS12RKL Placă de perete, 1 grup, 1 deschidere de siguranță, dimensiune standard, oțel inoxidabil
€26.31 /unitate