HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 Unitate de control fără fir H-Moss, 120/277VAC, 60Hz | AH2LQV 29RX13

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control wireless H-Moss WLCU301, 120/277VAC, 60Hz

Element: AH2LQV Model: WLCU301Crucea Ref: 29RX13

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de control a senzorului de ocupare
CuloriNegru
Adâncime4"
Înălţime1 7 / 10 "
Voltaj120 până la 277 VAC
Voltaj24 VDC
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)10.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pentru utilizare senzori de montaj și de perete

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeVoltajLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300A Unitate de control fără fir H-Moss, 120/277VAC, 60Hz | AC4APF 2YCJ4 CU300A2-11/32 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "€136.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300HD Unitate de control, 120/277VAC, Releu pentru sarcini grele, Blocare | AF9AMU 29RW74 CU300HD1.75 "1.73 "4"120 / 277 VAC3.4 "€162.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300M Unitate de control fără fir H-Moss, 120/277VAC, 60Hz | AF9AMV 29RW75 CU300M2-25/64 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "€115.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control wireless H-Moss WLCU301, 120/277VAC, 60Hz