Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300A Unitate de control fără fir H-Moss, 120/277VAC, 60Hz | AC4APF 2YCJ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control wireless H-Moss CU300A, 120/277VAC, 60Hz

În stoc
Element: AC4APF Model: CU300ACrucea Ref: 2YCJ4
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
€136.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de control a senzorului de ocupare
CuloriNegru
Adâncime2-11/32 "
Frecvență50 / 60 Hz
Înălţime1.36 "
Intervalul de umiditate0% la 95%
Tensiune de intrare120 / 277 VAC
Lungime3.69 "
Materialtermoplastic
MontareMontarea cu șurub
Temperatura de operare.32 Deg.F la 104 Deg.F
Temperatura de depozitare. Gamă-20 grade F la 150 de grade. F
Voltaj120 / 277 VAC
Voltaj24 VDC
Lăţime2.33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.144
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru utilizare senzori de montaj și de perete

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeVoltajLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300HD Unitate de control, 120/277VAC, Releu pentru sarcini grele, Blocare | AF9AMU 29RW74 CU300HD1.75 "1.73 "4"120 / 277 VAC3.4 "€162.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300M Unitate de control fără fir H-Moss, 120/277VAC, 60Hz | AF9AMV 29RW75 CU300M2-25/64 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "€115.77
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 Unitate de control fără fir H-Moss, 120/277VAC, 60Hz | AH2LQV 29RX13 WLCU3014"1 7 / 10 "-120 până la 277 VAC3 / 4 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Unitate de control wireless H-Moss CU300A, 120/277VAC, 60Hz
€136.11 /unitate