Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL HBL15TW Conector unipolar Tapping Tee Alb | AF7BCR 20TR22

HUBBELL Conector unipolar HBL15TW Teu de conectare alb

În stoc
Element: AF7BCR Model: HBL15TWCrucea Ref: 20TR22
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
€203.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector unipolar
Grupa de vârstăAdult
amperi150AC / DC
Amplificatoare AC150
CuloriAlb
Material conductorAlamă
Se potriveșteUL1691
GenUnisex
Masculin FemininFemeie-Femeie-Bărbat
MaterialElastomer termoplastic
NEMA Rating-ul3R, 4X, 12
Stil de dispozitiv cu un singur polNas conic
Mărimea0.86 "x 0.92" x 0.92 "
Terminal de conectarePin unic
TipAtingând TEE
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536698000

Variante de produs

ProdusModelCuloriMărimeaPreț
HUBBELL HBL15TBK Conector unipolar Tapping Tee Negru | AF7BCM 20TR18 HBL15TBKNegruStandard€192.00
HUBBELL HBL15TBL Conector unipolar Tapping Tee Albastru | AF7BCN 20TR19 HBL15TBLAlbastru-€192.00
HUBBELL HBL15TGN Conector unipolar Tapping Tee Verde | AF7BCP 20TR20 HBL15TGNVerdeStandard€198.33
HUBBELL HBL15TR Conector unipolar Tapping Tee Roșu | AF7BCQ 20TR21 HBL15TRRoșuStandard€193.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL Conector unipolar HBL15TW Teu de conectare alb
€203.58 /unitate