Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL HBLDFO Conector unipolar dublu mamă portocaliu | AF7BFW 20TT28

HUBBELL Conector unipolar HBLDFO dublu mamă portocaliu

În stoc
Articol: AF7BFW Model: HBLDFOCrucea Ref: 20TT28

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€103.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector unipolar
amperi300 / 400AC / DC
Amplificatoare AC300 / 400A
CuloriPortocaliu
Material conductorAlamă
Se potriveșteUL1691
Masculin FemininFemeie-Femeie
MaterialElastomer termoplastic
NEMA Rating-ul3R, 4X, 12
Stil de dispozitiv cu un singur polNas conic
Terminal de conectarePin unic
TipFemei duble
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3488
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536698000

Variante de produs

ProdusModelamperiAmplificatoare ACCuloriMasculin FemininTipPreț
HUBBELL HBL15DFGN Conector unipolar dublu mamă Gren | AF7BCT 20TR23 HBL15DFGN150AC / DC150VerdeFemeie-FemeieFemei duble€79.84
HUBBELL HBL15DFW Conector unipolar dublu mamă alb | AF7BCU 20TR24 HBL15DFW150AC / DC150AlbFemeie-FemeieFemei duble€78.09
HUBBELL HBL15DMGN Conector unipolar dublu tată verde | AF7BCV 20TR25 HBL15DMGN150AC / DC150VerdeMale-MaleBărbat dublu€78.09
HUBBELL HBL15DMW Conector unipolar dublu tată alb | AF7BCW 20TR26 HBL15DMW150AC / DC150AlbMale-MaleBărbat dublu€78.09
HUBBELL HBLDFBK Conector unipolar dublu mamă negru | AF7BFR 20TT24 HBLDFBK300 / 400AC / DC300 / 400ANegruFemeie-FemeieFemei duble€105.56
HUBBELL HBLDFBL Conector unipolar dublu mamă albastru | AF7BFT 20TT25 HBLDFBL300 / 400AC / DC300 / 400AAlbastruFemeie-FemeieFemei duble€103.02
HUBBELL HBLDFBN Conector unipolar dublu mamă maro | AF7BFU 20TT26 HBLFBN300 / 400AC / DC300 / 400AMaroFemeie-FemeieFemei duble€91.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL Conector unipolar HBLDFO dublu mamă portocaliu
€103.64 /unitate