Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELLOCK HBL23005GB Fișă de blocare 250vdc/480vac 10a 2p 3w | AC8PVV 3D031

HUBBELLOCK HBL23005GB Fișă de blocare 250vdc/480vac 10a 2p 3w

În stoc
Element: AC8PVV Model: HBL23005GBCrucea Ref: 3D031
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
€230.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă de blocare
amperi10
antimicrobianaNu
CuloriGri
Dimensiunea cablului0.32 - 0.66 "
CalitateIndustrial
IP Rating-ul30
MaterialNailon
Configurare NEMANon-NEMA
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
TipNeacoperit
Voltaj250VDC / 480VAC
Tipul firuluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de fireamperiCuloriFazăTipVoltajDimensiunea cabluluiCalitatePreț
HUBBELLOCK HBL20445B Dop de blocare 480vac 30a 3p 4w 1ph | AC8PVL 3D019 HBL20445B430Roșu1Neacoperit480 VAC0.63 - 1.2 "Industrial€394.16
HUBBELLOCK HBL23001HGB Fișă de blocare 125vac 20a 2p 3w | AC8PVR 3D028 HBL23001HGB320Gri1Neacoperit125 VAC0.32 - 0.66 "Spital€250.49
HUBBELLOCK HBL23004HG Fișă de blocare 125v 20a 2p 3w | AC8PVU 3D030 HBL23004HG320Gri1Neacoperit125 VAC0.3 - 0.66 "Spital€479.84
HUBBELLOCK HBL23014HGB Fișă de blocare 125v 20a 2p 3w | AC8PVW 3D033 HBL23014HGB320Gri1Neacoperit125 VAC0.3 - 0.65 "Spital€394.86
HUBBELLOCK HBL25415B Fișă de blocare 250vdc/600vac 30a 4p 5w 3ph | AC8PWV 3D059 HBL25415B520 @ 250V / 30 @ 600VNegru3Învelit250VDC / 600VAC0.63 - 1.2 "Industrial€483.95
HUBBELLOCK HBL25525 Fișă de blocare 250vac 50a 2p 3w | AC8PWY 3D062 HBL25525350Gri1Învelit250 VAC0.83 - 1.3 "Spital€352.91
HUBBELLOCK HBL26419 Dop de blocare 600vac 60a 3p 4w 3ph | AC8PXJ 3D081 HBL26419460Galben3Învelit600 VAC0.875 - 1.48 "Industrial€1,100.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELLOCK HBL23005GB Fișă de blocare 250vdc/480vac 10a 2p 3w
€230.61 /unitate