Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Nituitoare cu aer HUCKLOK AK-175A General 3500 lb. | AE9XEM 6NCX3

HUCKLOK Nituitoare cu aer AK-175A General 3500 lb.

În stoc
Articol: AE9XEM Model: AK-175ACrucea Ref: 6NCX3
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
€915.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitură de aer
Admisie1/4 "NPT
ConstrucţieOţel
TaxăGeneral
Înălţime6"
Lungime6"
Presiune maximă110 psi
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Forța de tragere3500 lb.
Lungimea cursului0.625 "
Greutatea sculei1.75 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.34
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8205595560
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Blind Rivet Dia. (1/4 ")
    • Submarcă: HUCK MAGNA-LOK

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieÎnălţimeLungimeGreutatea sculeiPreț
Nituitoare cu aer HUCKLOK 202 General 3889 lb. | AE9XEH 6NCW9 202Aluminiu11 3 / 5 "8 3 / 5 "5.10 lb.€2,985.72
Nituitoare cu aer HUCKLOK 256 General 9986 Lb. | AE9XEJ 6NCX0 256Aluminiu / oțel14 3 / 5 "8.5 "12.30 lb.€8,508.08
Nituitoare cu aer HUCKLOK 2024 General 3993 lb. | AE9XEK 6NCX1 2024Aluminiu12 3 / 5 "9"6.00 lb.€3,391.56
Nituitoare cu aer HUCKLOK 2025 General 5290 lb. | AE9XEL 6NCX2 2025Aluminiu12.5 "8 2 / 5 "5.75 lb.€3,771.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUCKLOK Nituitoare cu aer AK-175A General 3500 lb.
€915.72 /unitate