HUGHES SAFETY H5GS45G-1H Duș cu siguranță de urgență, montat pe podea, 120 V | CE7PXK 30272

HUGHES SAFETY H5GS45G-1H Duș de siguranță pentru urgență, montat pe podea, 120 V

În stoc
Element: CE7PXK Model: H5GS45G-1HCrucea Ref: 30272

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,382.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație de duș de urgență

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96

Detalii produs:

    • Hughes Safety H5GS45G-1H duș de siguranță autonom, potrivit pentru zonele în care apa îngheață din cauza temperaturilor extrem de scăzute
    • Prezintă manta exterioară din poliuretan și spumă pentru a oferi o izolare optimă și rezistență la coroziune
    • Echipat cu capac integral pe unitatea de spălare a ochilor/faței, menținând vasul curat și fără contaminare
    • Capabil să fie operat la presiuni cuprinse între 29 și 87 psi și poate fi operat la temperaturi ambientale începând de la -4 grade F
    • Conform ANSI

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUGHES SAFETY 18G75G Duș de siguranță pentru urgență cu spălare pentru ochi/față, montat pe podea, ABS | CE7PVY 30086 18G75G€2,456.83
HUGHES SAFETY 18GS75G Duș de siguranță pentru urgență cu spălare pentru ochi/față, montat pe podea, ABS | CE7PVZ 30087 18GS75G€3,171.53
HUGHES SAFETY 18G85G Duș combinat montat pe podea cu spălare pentru ochi/față | CE7PWA 30088 18G85G€2,620.41
HUGHES SAFETY 18GS85G Duș de siguranță combinat cu spălare facială, montare pe podea | CE7PWB 30089 18GS85G€2,654.66
HUGHES SAFETY 18G45G Duș de siguranță combinat pentru interior cu spălare pentru ochi/față | CE7PWC 30090 18G45G€2,736.04
HUGHES SAFETY 18GS45G Duș de siguranță combinat pentru interior cu spălare pentru ochi/față | CE7PWD 30091 18GS45G€2,748.90
HUGHES SAFETY 18G45GT Stație combinată de duș și spălat ochi, montare pe podea | CE7PWE 30092 18G45GT€2,916.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUGHES SAFETY H5GS45G-1H Duș de siguranță pentru urgență, montat pe podea, 120 V
€7,382.75 /unitate