HUGHES SAFETY SD18GS Duș în aer liber cu siguranță de urgență, montat pe podea | CE7PWQ 30202

HUGHES SAFETY SD18GS Duș în aer liber de siguranță pentru urgență, montat pe podea

În stoc
Articol: CE7PWQ Model: SD18GSCrucea Ref: 30202

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,963.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuș cu apă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS842420

Detalii produs:

    • Duș de siguranță în aer liber Hughes Safety SD18GS conceput pentru climate calde și aplicații care necesită spălare deschisă a ochilor/faței
    • Spălarea ochilor și a feței pot fi activate atât prin intermediul plăcii de împingere, cât și al panoului pentru picioare
    • Are o construcție din oțel inoxidabil care previne coroziunea și oferă o durabilitate suplimentară
    • Supapa cu auto-drenare permite scurgerea apei staționate departe de țeava verticală, împiedicând livrarea de apă caldă sau fierbinte
    • Activare rapidă și ușoară a mânerului pentru utilizare în caz de urgență
    • Listat UL și proiectat în conformitate cu standardele UE și ANSI

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUGHES SAFETY 18GGLV Duș de siguranță de urgență neîncălzit, debit de 20 gpm | CE7PVW 30082 18GGLV€973.89
HUGHES SAFETY 18GS Duș cu siguranță de urgență, montare pe podea, mâner de tragere | CE7PVX 30083 18GS€1,383.88
HUGHES SAFETY SD18G Cabină de duș de siguranță în aer liber, montată pe podea | CE7PWP 30201 SD18G€1,410.58
HUGHES SAFETY H5G-1H Duș cu apă, montat pe podea, protejat împotriva înghețului, duză din nailon 6 | CE7PXE 30259 H5G-1H€4,241.16
HUGHES SAFETY H5GS-1H Duș de siguranță, 45 wați, 120 / 240V, monofazat | CE7PXF 30260 H5GS-1H€5,811.96
HUGHES SAFETY H5G-2H Duș cu apă, 45 wați, debit 76 litri/minut | CE7PXG 30261 H5G-2H€4,241.16
HUGHES SAFETY H5GS-2H Duș cu siguranță de urgență, montat pe podea, 240 V | CE7PXH 30262 H5GS-2H€5,811.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUGHES SAFETY SD18GS Duș în aer liber de siguranță pentru urgență, montat pe podea
€1,963.50 /unitate