Baie de apă HUMBOLDT H-1380, Economie 120V, 60Hz | CL6KFW

HUMBOLDT H-1380 Baie de apă, Economie 120V, 60Hz

Articol: CL6KFW Model: H-1380
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaie de apă

Detalii produs:

Baie cu apa, Economie 120V, 60Hz

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Baie de apă HUMBOLDT H-1390, Deluxe 120V, 60Hz | CL6JWC H-1390Baie de apă-
RFQ
Baie de apă HUMBOLDT H-1390.4F, Deluxe 220V, 50/60Hz | CL6JWD H-1390.4FBaie de apă-
RFQ
Baie de apă HUMBOLDT H-1380.4F, Economie 220V, 50/60Hz | CL6KFX H-1380.4FBaie de apă-
RFQ
Baie de apă HUMBOLDT H-1394, mare, Deluxe, 120 V, 60 Hz | CL6LHL H-1394Baie mare cu apă Deluxe-
RFQ
Baie de apă HUMBOLDT H-1394.4F, mare, Deluxe, 220V, 50/60Hz | CL6LHM H-1394.4FBaie mare cu apă Deluxe-
RFQ
Baie de apă HUMBOLDT H-1392, 120V, 60Hz | CL6PWA H-1392Baie de apă-
RFQ
Baie de apă HUMBOLDT H-1392.4F, 220V, 50/60Hz | CL6PWB H-1392.4FBaie de apă-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT H-1380 Baie de apă, Economie 120V, 60Hz