HUMBOLDT H-3038PML matriță cilindru de unică folosință, dimensiune 3 x 6 inci, pachet de 36, plastic | AE3JNP 5DPC5

HUMBOLDT H-3038PML matriță cilindru de unică folosință, dimensiune 3 x 6 inci, pachet de 36, plastic

În stoc
Articol: AE3JNP Model: H-3038PMLCrucea Ref: 5DPC5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€394.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMatriță cilindrică de unică folosință, din plastic
Se conformeazăASTM C31, C39, C192, C470, C496 și AASHTO T22, T23, T126, T198, M205.
Diametru3"
Înălţime6"
MaterialPlastic
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4925
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8480600090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeArticolGrosimea pereteluiPreț
HUMBOLDT H-3043.4 matriță cilindru de beton, plastic reutilizabil, dimensiune 4 inch x 8 inch | AE3JNV 5DPD0 H-3043.44"8"Mold Cilindru1 / 4 "€179.00
HUMBOLDT H-3043.6 matriță cilindru de beton, plastic reutilizabil, dimensiune 6 inch x 12 inch | AE3JNW 5DPD1 H-3043.66"12 "Mold Cilindru1 / 4 "€377.47
HUMBOLDT H-3041.20B matriță cilindru de beton, dimensiune 6 x 12 inci, de unică folosință, plastic, pachet de 20 | CL6JLC H-3041.20B--Mold Cilindru--
RFQ
HUMBOLDT H-3041B matriță cilindru de beton, dimensiune 6 x 12 inci, de unică folosință, plastic, pachet de 36 | CL6JLD H-3041B--Mold Cilindru-€207.96
HUMBOLDT H-3037PML matriță cilindru de unică folosință, dimensiune 4 x 8 inch, pachet de 36, plastic | CL6MMQ H-3037PML--Matriță cilindrică de unică folosință, din plastic--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT H-3038PML matriță cilindru de unică folosință, dimensiune 3 x 6 inci, pachet de 36, plastic
€394.27 /ambalaj