HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 Taper 36 Tool 35 1/4 x 35 | AC3HTC 2TRE2

HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 Taper 36 Tool 35 1/4 x 35

În stoc
Articol: AC3HTC Model: 13950Crucea Ref: 2TRE2

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,007.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCNC ToolScoot, 50 conic
Dimensiunea rotorului5 x 1 1/2 "
Tip rotorPlastic, 2 blocare pivotantă și 2 fixe
CuloriCoș negru cu rafturi roșii
Adâncime18 "
finalizareaPărți mat, rafturi lucioase
EcartamentLături și rafturi 16
MânereOțel robust cu calibru 12
Înălţime35 "
SusținePână la 36 instrumente
Rating de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Numărul de rafturi2 Reglabil
TipDatorie grea
Lăţime35.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea rotoruluiCuloriAdâncimefinalizareaSusțineArticolNumărul de rafturiPreț
HUOT 33950 CNC ToolScoot 50 Taper 15 Tool 30 x 35 | AC3HRH 2TRC1 3395030 "4 x 1 1/2 "Coș negru cu raft negru15 "Partile și raftul matPână la 15 instrumenteCNC ToolScoot, 50 conic1 Fix€706.65
HUOT 13940 CNC ToolScoot 40 Taper 48 Tool 35 1/4 x 35 | AC3HTB 2TRE1 1394035.25 "5 x 1 1/2 "Coș negru cu rafturi roșii18 "Părți mat, rafturi lucioasePână la 48 instrumenteCNC ToolScoot, 40 conic2 Reglabil€1,077.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUOT 13950 CNC ToolScoot 50 Taper 36 Tool 35 1/4 x 35
€1,007.17 /unitate