Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUSKY A1042G Legătură grindă 42l x 3-3/16l x 42d x 1-1/2h Gri | AB2AJG 1KBF4

HUSKY A1042G Legătură grindă 42l x 3-3/16l x 42d x 1-1/2h gri

În stoc
Element: AB2AJG Model: A1042GRef încrucișat: 1KBF4
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
€25.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură de grindă
CuloriGri
finalizareaGalvanizat
Înălţime1.5 "
Lungime42 "
MaterialOţel
Adâncimea totală3.187 "
Inălțime totală1.5 "
Lățimea totală42 "
Deschidere42 "
Lăţime3.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.72
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAdâncimea totalăLățimea totalăDeschiderePreț
HUSKY A1036G Legătură grindă 36l x 3-3/16l x 36d x 1-1/2h Gri | AB2AJF 1KBF3 A1036G36 "3.25 "36 "36 "€20.46
HUSKY A1048G Legătură grindă 48l x 3-3/16l x 48d x 1-1/2h Gri | AB2AJH 1KBF5 A1048G48 "3.187 "48 "48 "€32.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSKY A1042G Legătură grindă 42l x 3-3/16l x 42d x 1-1/2h gri
€25.01 /unitate