Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUSKY A1048G Legătură grindă 48l x 3-3/16l x 48d x 1-1/2h Gri | AB2AJH 1KBF5

HUSKY A1048G Legătură grindă 48l x 3-3/16l x 48d x 1-1/2h gri

În stoc
Articol: AB2AJH Model: A1048GRef încrucișat: 1KBF5
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
€38.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură de grindă
CuloriGri
finalizareaGalvanizat
Înălţime1.5 "
Lungime48 "
MaterialOţel
Adâncimea totală3.187 "
Inălțime totală1.5 "
Lățimea totală48 "
Deschidere48 "
Lăţime3.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.538
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAdâncimea totalăLățimea totalăDeschiderePreț
HUSKY A1036G Legătură grindă 36l x 3-3/16l x 36d x 1-1/2h Gri | AB2AJF 1KBF3 A1036G36 "3.25 "36 "36 "€23.84
HUSKY A1042G Legătură grindă 42l x 3-3/16l x 42d x 1-1/2h Gri | AB2AJG 1KBF4 A1042G42 "3.187 "42 "42 "€27.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSKY A1048G Legătură grindă 48l x 3-3/16l x 48d x 1-1/2h gri
€38.12 /unitate