Colector de praf HUSQVARNA DC6000 412 Cfm 7.7 CP | AG3RCX 33UD63

HUSQVARNA Colector de praf DC6000 412 Cfm 7.7 CP

În stoc
Articol: AG3RCX Model: DC6000Crucea Ref: 33UD63

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€31,741.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolColector de praf
Amplificatoare AC15.4
Adâncime49 "
Înălţime64 "
Furtun Dia.2-61/64 "
HP7.7
Max. curgereCFM 412
Adâncimea totală49 "
Inălțime totală64 "
Lățimea totală30 "
Fază3
TipO singură etapă
Voltaj380/440
Lăţime568608 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 288
Înălțimea navei (cm)162.56
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)124.46
Codul HS8508190000

Detalii produs:

    • Geantă de filtrare (HEPA)
    • Min. Debit de aer (412 CFM)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSQVARNA Colector de praf DC6000 412 Cfm 7.7 CP
€31,741.07 /unitate