HUSQVARNA DMS 180 Diamond Coring Rig 120v 15a | AD2LYD 3RDN8

HUSQVARNA DMS 180 Diamond Coring Rig 120v 15a

În stoc
Element: AD2LYD Model: DMS 180Crucea Ref: 3RDN8

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,465.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstalație de carotare cu diamante
Amplificatoare @ 120V15
Dimensiunea bazei10-1/2 x 16-1/4"
Coloana Dia.1 3/4 x 2 1/2 in.
CP motor2.3
RPM fără încărcare540
Adâncimea totală19 "
Inălțime totală33 "
Lățimea totală10.5 "
Greutatea sculei51 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)95.5
Lățimea navei (cm)54.1
Codul HS8464100100
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Înălțimea coloanei (în) (31)
    • Beton cap de biți de bază (în) (6)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare @ 120VCP motorRPM fără încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
HUSQVARNA DMS 240 Diamond Caring Rig 2.9 CP 120 V 15 A | AD2LYC 3RDN7 DMS 24019.32.9185/45524 "40 "€4,650.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSQVARNA DMS 180 Diamond Coring Rig 120v 15a
€3,465.22 /unitate