HUSQVARNA DMS 240 Diamond Caring Rig 2.9 CP 120 V 15 A | AD2LYC 3RDN7

HUSQVARNA Instalație de carotare diamantată DMS 240 2.9 CP 120 V 15 A

În stoc
Articol: AD2LYC Model: DMS 240Crucea Ref: 3RDN7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,650.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstalație de carotare cu diamante
amperi19.3
Amplificatoare @ 120V19.3
Dimensiunea bazei10-1/2 x 16-1/4"
Coloana Dia.1 3/4 x 2 1/2 in.
CP motor2.9
RPM fără încărcare185/455
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală40 "
Lățimea totală10.5 "
Greutatea sculei51 lb.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.85
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)113.79
Lățimea navei (cm)54.36
Codul HS8464100100
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Înălțimea coloanei (în) (39)
    • Beton cap de biți de bază (în) (10)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare @ 120VCP motorRPM fără încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
HUSQVARNA DMS 180 Diamond Coring Rig 120v 15a | AD2LYD 3RDN8 DMS 180152.354019 "33 "€3,465.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSQVARNA Instalație de carotare diamantată DMS 240 2.9 CP 120 V 15 A
€4,650.25 /unitate