HUSQVARNA F620C-26 Pânză de ferăstrău diamantată Seg. Cncrt întărit de 26 inch | AA8HJV 18F678

HUSQVARNA F620C-26 Pânză diamantată Seg. 26 inch curat Cncrt

În stoc
Articol: AA8HJV Model: F620C-26Crucea Ref: 18F678

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,062.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău cu diamant
Arbor Hole1"
Diametrul lamei.26 "
Adâncimea de tăiere10.625 "
Tip de tăiereUmed
Diamond KnockoutNu
Calitate4135
RPM max2350
Grosimea farfuriei0.128 "
Tipul janteisegmentată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8202310000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul lamei.Adâncimea de tăiereRPM maxGrosimea farfurieiPreț
Pânză de ferăstrău HUSQVARNA Blue200B-26 diamantată, segmentată, diametrul lamei de 26 inchi, orificiu pentru arbore de 1 inch, 2350 rpm | AA8HJN 18F671 Albastru200B-2626 "10.625 "23500.128 "€1,275.44
Pânză de ferăstrău HUSQVARNA Blue200B-30 Diamond Seg. Cncrt întărit de 30 inch | AA8HJP 18F672 Albastru200B-3030 "11.75 "20400.157 "€1,954.43
Pânză diamantată HUSQVARNA F620C-14 Seg. Cncrt întărit 14 inch | AA8HJR 18F675 F620C-1414 "4.625 "43650.098 "€787.52
HUSQVARNA F620C-18 Pânză diamantată Seg. Cncrt întărit de 18 inci | AA8HJT 18F676 F620C-1818 "6.625 "33950.098 "€1,009.58
Pânză diamantată HUSQVARNA F620C-20 Seg. Cncrt întărit 20 inch | AA8HJU 18F677 F620C-2020 "7.625 "30550.098 "€1,154.74
HUSQVARNA F780A-14 Pânză de ferăstrău cu diamante segmentată 14 inch asfalt | AA8HJX 18F680 F780A-1414 "4.625 "25500.098 "€964.88
HUSQVARNA F780A-18 Pânză de ferăstrău cu diamante segmentată 18 inci asfalt | AA8HJY 18F681 F780A-1818 "6.625 "33950.098 "€1,354.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSQVARNA F620C-26 Pânză diamantată Seg. 26 inch curat Cncrt
€2,062.52 /unitate